Axial-Rillenkugellager NTN 51413, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 56 mm

NTN Axial-Kugellager 51400

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51413
Rubix:904101
EAN:4547359307405
51413 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51413 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x56 mm
Bruttogewicht4090 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite56 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51400
Käfigstahl
Gewicht3,96 kg
Stärke56 mm
Referenzdrehzahl1600 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca232000 N
Zolltarifcode84821090
298,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an