Axial-Rillenkugellager NTN 51313, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 36 mm

NTN Axial-Kugellager 51300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51313
Rubix:683297
EAN:4547359307153
51313 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51313 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x115x36 mm
Bruttogewicht1540 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite36 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,51 kg
Stärke36 mm
Referenzdrehzahl2200 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca128000 N
Zolltarifcode84821090
95,02 exkl. MwSt.
/ Stück
113,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an