Axial-Rillenkugellager NTN 51309, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm

NTN Axial-Kugellager 51300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51309
Rubix:683294
EAN:4547359307092
51309 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51309 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x28 mm
Bruttogewicht684 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite28 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,67 kg
Stärke28 mm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca80000 N
Zolltarifcode84821090
43,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an