Axial-Rillenkugellager NTN 51305, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 18 mm
NTN Axial-Kugellager 51300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51305
Rubix:683290
EAN:4547359307023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 51305 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 170 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,176 kg |
| Stärke | 18 mm |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 35700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std