Axial-Rillenkugellager NTN 51240, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 62 mm

NTN Axial-Kugellager 51200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51240
Rubix:904083
EAN:4547359306910
51240 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51240 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x62 mm
Bruttogewicht12230 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite62 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51200
Käfigstahl
Gewicht11,8 kg
Stärke62 mm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca315000 N
Zolltarifcode84821090
1.092,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.300,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an