Axial-Rillenkugellager NTN 51207, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 18 mm

NTN Axial-Kugellager 51200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51207
Rubix:683280
EAN:4547359306637
51207 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51207 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x18 mm
Bruttogewicht215 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite18 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,2 kg
Stärke18 mm
Referenzdrehzahl4200 rpm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca39100 N
Zolltarifcode84821090
21,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an