Schrägkugellager NSK 3304B-2RSTNC3, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm
NSK Zweireihiges Schrägkugellager: Serie 3304
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
Produktdetails : 3304 B-2RSTN/C3 (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Stärken
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe verlängern die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs
Hochwertige Kugeln - Geräuscharmer und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Hochglanzpolierte Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Kontaktwinkel - Erhältlich in Winkeln von 25 und 32 Grad
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid, Stahl- und Messingkäfigen erhältlich
. Gesicherte Qualität - 100%ige Prüfung gewährleistet absolute Produktqualität
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 3304.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen