Schrägkugellager NSK 3218MC3, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 52.4 mm

NSK Zweireihiges Schrägkugellager: Baureihe 3218

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:3218MC3
Rubix:725282
Hersteller:3218MC3 N
EAN:00029176530623
3218 MC3 (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3218 M/C3 (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie3218..
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Winkel32 °
Genauigkeitp0
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
604,70 exkl. MwSt.
/ Stück
719,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an