KLNJ 1-2ZJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager zöllig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:KLNJ1-2ZJ
Rubix:733615
Hersteller:KLNJ1-2ZJ R
EAN:00747023002979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 1 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Breite (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : KLNJ 1-2ZJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, klein, klein
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder Vollmessing
Hochwertiger Stahl - Ultrasauberer Stahl, um die Lebensdauer des Lagers um bis zu 80% zu verlängern
Fortschrittliche Schmierfett-Technologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierfetts verlängern können
Hochfein bearbeitete Laufbahnen - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Breite (Zoll) | 1/2 '' |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | klnj |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen