Schrägkugellager NSK 7418BG, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 54 mm
NSK Schrägkugellager: 74.. Baureihe
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7418BG
Rubix:731165
Hersteller:7418BMG N





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : 7418 BMG (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 54 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7418b.. |
| Käfig | messing |
| Winkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.057,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.258,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen