Schrägkugellager NTN 7318B, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7318B
Rubix:909003
EAN:4547359452914




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7318 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x190x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5200 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 135000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 173000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen