Rillenkugellager NSK 6415C3, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 75 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6415
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6415C3
Rubix:728074
Hersteller:6415C3 N
EAN:0029176429248





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6415/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5820 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6415.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
512,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen