Rillenkugellager NSK 6234M, Außendurchmesser: 310 mm | Breite: 52 mm | Innendurchmesser: 170 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6234
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6234M
Rubix:727401
Hersteller:6234M N
EAN:0029176034930





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : 6234 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18138 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6234.. |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.055,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.255,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen