Präzisions-/ Spindellager NSK 7906A5TRV1VSUMP3, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm

NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7906

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:7906A5TRV1VSUMP3
Rubix:731334
Hersteller:7906A5TRV1VSUMP3 N
EAN:00029176657542
7906 A5TRV1VSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7906 A5TRV1VSUMP3 (NSK) Spindellager NSK


NSK bietet eines der umfangreichsten Sortimente an Schrägkugellagern, die für die anspruchsvollen Anforderungen der Erstausrüster entwickelt wurden.
Diese Lager haben einen Druckwinkel, der es ihnen ermöglicht, erhebliche axiale Belastungen in einer Richtung zusammen mit radialen Belastungen zu ertragen.
Sie werden in der Regel in Paaren, Triplex-, Quadruplex- oder Multiplexsätzen verwendet, da bei radialer Belastung eine axiale Komponente entsteht.

Spindellager NSK

Stärken

Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung der Schmierstoffe verlängern
Hochwertige Kugeln - Leiser und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Super Finished Raceways - Hochglanzpolierte Laufbahnen Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Kontaktwinkel - Erhältlich in verschiedenen Kontaktwinkeln, um den Gradwinkeln der Anwendung gerecht zu werden
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid, Polyamid-, Phenol- und Messingkäfigen erhältlich
. Gesicherte Qualität - 100 %ige Prüfung gewährleistet die vollständige Produktqualität
.

Anwendungen

Hauptsächlich eingesetzt in Werkzeugmaschinenspindeln, Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren oder Maschinen, bei denen es auf hohe Maß- und Laufgenauigkeit ankommt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht52,34 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie7906a5..
Käfigpeek
Gewicht0,05 kg
Genauigkeitp3
Statische Tragzahl, radial - C0r5950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8250 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,83 exkl. MwSt.
/ Stück
210,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an