Präzisions-/ Spindellager NSK 7905CTRDUDLP3, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm
NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7905
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 7905 CTRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
NSK bietet eines der umfangreichsten Sortimente an Schrägkugellagern, die für die anspruchsvollen Anforderungen der Erstausrüster entwickelt wurden.
Diese Lager haben einen Druckwinkel, der es ihnen ermöglicht, erhebliche axiale Belastungen in einer Richtung zusammen mit radialen Belastungen zu ertragen.
Sie werden in der Regel in Paaren, Triplex-, Quadruplex- oder Multiplexsätzen verwendet, da bei radialer Belastung eine axiale Komponente entsteht.
Stärken
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung der Schmierstoffe verlängern
Hochwertige Kugeln - Leiser und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Super Finished Raceways - Hochglanzpolierte Laufbahnen Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Kontaktwinkel - Erhältlich in verschiedenen Kontaktwinkeln, um den Gradwinkeln der Anwendung gerecht zu werden
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid, Polyamid-, Phenol- und Messingkäfigen erhältlich
. Gesicherte Qualität - 100 %ige Prüfung gewährleistet die vollständige Produktqualität .
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7905c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8250 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
