Präzisions-/ Spindellager NSK 7040CTRDULP4, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 310 mm | Breite: 51 mm

NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7040

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7040CTRDULP4
Rubix:729899
Hersteller:7040CTRDULP4 N
EAN:00029176625305
7040 CTRDULP4 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7040 CTRDULP4 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24904 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite51 mm
Dichtungoffen
Serie7040c..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r340000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr278000 N
Zolltarifcode84821010
7.640,69 € exkl. MwSt.
/ Packung
9.092,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an