Präzisions-/ Spindellager NSK 7938CTRDUMP3, Innendurchmesser: 190 mm | Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 33 mm

NSK Präzisions-Schrägkugellager: Baureihe 7938

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7938CTRDUMP3
Rubix:732245
Hersteller:7938CTRDUMP3 N
EAN:00029176707414
7938 CTRDUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7938 CTRDUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8766 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Serie7938c..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r192000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr155000 N
Zolltarifcode84821010
6.023,86 € exkl. MwSt.
/ Packung
7.168,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an