Rillenkugellager NSK 6244M, Außendurchmesser: 400 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 220 mm

NSK Miniatur-Kugellager: Serie 6244

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6244M
Rubix:727417
Hersteller:6244M N
EAN:00029176520679
6244 M (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6244 M (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35000 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6244..
Käfigmessing
Grenzdrehzahl1300 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r375000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr310000 N
Zolltarifcode84821090
2.720,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.236,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an