Referenzen
Festo:NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
Rubix:1821893
Hersteller:133098
EAN:4052568029814

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pp (gehäuse); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 |
Produktdetails : NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10 Steckverbindung
Der Polypropylen-Fitting NPQP ist FDA-konform und sehr prozesssicher: Er ist chemikalienbeständig, lebensmittelecht, leicht und transparent. Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Biotechnologie/Pharma, Medizintechnik, in Reinräumen und der Prozessautomatisierung.
Stärken
- Polypropylen
- Günstige Alternative zu Edelstahl: beständig gegen die meisten Reinigungsmittel in Kombination mit Schlauch PLN
- Für den Einsatz bei extremen Medieneinflüssen
- Lebensmittelzulassung siehe www.festo.com/zertifikate/NPQP
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum
- Gerade Form, L-Form, T-Form, Y-Form, Schottsteckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,64 g |
|---|---|
| Werkstoff | pp (gehäuse); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | 8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
170,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen