NPQM-DK-M5-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
NPQM Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQM-DK-M5-Q6-P10
Rubix:1740285
Hersteller:558658
EAN:4052568054540

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | m5 '' |
| Typ | pneumatischer push-in-steckverbinder, gerade, m5 außengewinde für rohr-außendurchmesser 6 |
Produktdetails : NPQM-DK-M5-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
Steckverschraubung NPQM-DK-M5-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,95 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser | m5 '' |
| Typ | pneumatischer push-in-steckverbinder, gerade, m5 außengewinde für rohr-außendurchmesser 6 |
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std