Referenzen
Festo:NPQH-Y-Q6-Q4-P10
Rubix:1782523
Hersteller:578413
EAN:4052568061166

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | for tubing od 6 mm |
Produktdetails : NPQH-Y-Q6-Q4-P10 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung NPQH-Y-Q6-Q4-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36,26 g |
|---|---|
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | for tubing od 6 mm |
| Profil | y-form (reduzierkupplung) |
| Anschluss 2 | for tubing od 4 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen