Referenzen
Festo:NPFC-Y-R12-2G12-MFF
Rubix:1821792
Hersteller:8030234
EAN:4052568063368

Produktdetails : NPFC-Y-R12-2G12-MFF Y-Verschraubung
Y-Verschraubung NPFC-Y-R12-2G12-MFF Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138,48 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | g 1/2xr 1/2 |
| Profil | y |
| Anschluss 2 | 15 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage