217-0115-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche
Norres CLAMP 217 Brückenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:217-0115-0000
Rubix:3278358
Hersteller:217-0115-0000
EAN:4049645030498

Dokumente
Produktdetails : 217-0115-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche
Brückenschelle mit Befestigungsöse zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen mit weitgehend dichter und zugfester Verbindung durch spezielle Brückengeometrie. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 217 |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 127 mm |
| Spannbereich, Minimum | 115 mm |
| Spannbereich, Maximum | 135 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
