K0757.0001 Nonius selbstklebend, horizontal, NP:links, Alu
Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0757.0001
Rubix:866199
EAN:4059245170586



Dokumente
Produktdetails : K0757.0001 Nonius selbstklebend, horizontal, NP:links, Alu
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: schwarz eloxiert.Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Massstab Aluminium horizontal, Nonius
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Querschnitt | 15x2 |
| Werkstoff | aluminium |
| Genauigkeit | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen