K0758.100010X0500 Maßstab, Befestigungsbohrung, horizontal, Alu
Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0758.100010X0500
Rubix:866209
EAN:4059245170791



Dokumente
Produktdetails : K0758.100010X0500 Maßstab, Befestigungsbohrung, horizontal, Alu
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: 21884-000010X0500 (Länge L mit angeben)Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen
MAßSTAB
• Teilung: 1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 247 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Querschnitt | 30x6 |
| Werkstoff | aluminium |
| Genauigkeit | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen