K0759.0001 Nonius selbstklebend, horizontal, NP:links, Edelstahl
Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend
Siehe technische InformationenReferenzen
Kipp:K0759.0001
Rubix:771996

Produktdetails : K0759.0001 Nonius selbstklebend, horizontal, NP:links, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4310.Ausführung: blank.Hinweis: Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm. Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Massstab Edelstahl L=40mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Querschnitt | 15x1 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4311 |
| Genauigkeit | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen