K0759.010010X0700 Maßstab, selbstklebend, vertikal, NP:oben, Edelstahl
Maßstäbe Edelstahl, selbstklebend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0759.010010X0700
Rubix:866217
EAN:4059245170500



Dokumente
Produktdetails : K0759.010010X0700 Maßstab, selbstklebend, vertikal, NP:oben, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4310.Ausführung: blank.Hinweis: Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm. Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
MAßSTAB
• Teilung: 1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
|---|---|
| Länge | 700 mm |
| Querschnitt | 15x1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Genauigkeit | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen