K0758.000010X1000 Massstab, selbstklebend, horitontal
Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0758.000010X1000
Rubix:3726370
EAN:4059245170784



Dokumente
Produktdetails : K0758.000010X1000 Massstab, selbstklebend, horitontal
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: 21884-000010X0500 (Länge L mit angeben)Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen
MAßSTAB
• Teilung: 1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 475 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Querschnitt | 30x6 |
| Werkstoff | aluminium |
| Genauigkeit | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage