880640 B 1 AG DN25 ALU Kamlok Mutterteil BSPP Aussengewinde

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM MIT DICHTUNG – TYP B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880640
Rubix:3234702
EAN:3660338339967
880640 Mutterteil Kamlok Typ B 1 AG Aluminium

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffaluminium
Typb

Dokumente

Produktdetails : 880640 B 1 AG DN25 ALU Kamlok Mutterteil BSPP Aussengewinde


Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Mutterteil Typ B NBR 1 Außengewinde Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffaluminium
Typb
71,70 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
85,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen