Referenzen
Nilos:Z749/742AAV
Rubix:453313




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : Z749/742AAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Werkstoff | verzinkter spezialbandstahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage