Referenzen
Nilos:Z6580/6535AV
Rubix:453253




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 156 mm |
| Breite | 11,6 mm |
Produktdetails : Z6580/6535AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 156 mm |
| Breite | 11,6 mm |
| Stärke | 11,6 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage