Referenzen
Nilos:Z47487/420AK
Rubix:453123




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 116,5 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z47487/420AK NILOS-Ring
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 116,5 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 6,9 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage