Referenzen
Nilos:Z462/453XAV
Rubix:453116




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101 mm |
| Breite | 6,1 mm |
Produktdetails : Z462/453XAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101 mm |
| Breite | 6,1 mm |
| Werkstoff | spezialbandstahl, verzinkt (verzinkt) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen