Referenzen
Nilos:Z43131/312AV
Rubix:453106




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,33 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : Z43131/312AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33,33 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage