Referenzen
Nilos:Z4050/4138AV
Rubix:453088




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,5 mm |
| Breite | 2,6 mm |
Produktdetails : Z4050/4138AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,5 mm |
| Breite | 2,6 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage