Referenzen
Nilos:Z3781/3720AV
Rubix:453052




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z3781/3720AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49,21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage