Referenzen
Nilos:Z36690/620JV
Rubix:453029




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 146,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 189 mm |
| Breite | 6,1 mm |
Produktdetails : Z36690/620JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 146,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 189 mm |
| Breite | 6,1 mm |
| Stärke | 6,1 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen