Referenzen
Nilos:Z215249210AV
Rubix:452912




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,67 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 119 mm |
| Breite | 8,9 mm |
Produktdetails : Z215249210AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 66,67 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 119 mm |
| Breite | 8,9 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage