Referenzen
Nilos:Z14116/276BAV
Rubix:452861




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : Z14116/276BAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage