Referenzen
Nilos:ZLL639249210AVS1
Rubix:455359




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 196,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 237 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : ZLL639249210AVS1 NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 196,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 237 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage