Referenzen
Nilos:Z53162/375AV-C
Rubix:455332




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 10,9 mm |
Produktdetails : Z53162/375AV-C NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 41,27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 10,9 mm |
| Stärke | 10,9 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage