Referenzen
Nilos:Z501349310AKS1
Rubix:455331




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70,9 mm |
| Breite | 5,3 mm |
Produktdetails : Z501349310AKS1 NILOS-Ring
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Nilosring. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 41,28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70,9 mm |
| Breite | 5,3 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage