Referenzen
Nilos:Z37431A/625JVS1
Rubix:455323




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 153 mm |
| Breite | 7,7 mm |
Produktdetails : Z37431A/625JVS1 NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 109,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 153 mm |
| Breite | 7,7 mm |
| Werkstoff | spezialbandstahl (verzinkt) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage