Referenzen
Nilos:ZNA67885/820DAV
Rubix:453507




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 187,37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : ZNA67885/820DAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 187,37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage