Referenzen
Nilos:ZJM205149110AV
Rubix:453436




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 87,5 mm |
| Breite | 5,2 mm |
Produktdetails : ZJM205149110AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 87,5 mm |
| Breite | 5,2 mm |
| Stärke | 5,2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage