3207JV-5 NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:3207JV-5
Rubix:454015




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 67,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 3207JV-5 NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 67,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std