22230JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22230 JV
Rubix:451227
Hersteller:22230JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 22230JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std