22334JV-23 NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22334JV-23
Rubix:453723




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 22334JV-23 NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage