23122AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:23122 AV
Rubix:16513
Hersteller:23122AV
EAN:7316578005082




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 164 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 23122AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 164 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen