21314JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:21314 JV
Rubix:16486
Hersteller:21314JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 21314JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 82,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen